{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Afkoppellengte L1 | 32 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 44 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,64 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 18 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 11T3 | |
Wisselplaatschroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227300 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664396108 | |
Nummer fabrikant | THN03183 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoekfrees 90° MEC11T, Cilinderschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 25/3mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 263,37
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 353,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 371,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 4 |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 120 mm | 180 mm | 120 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |