Slagschroevendraaierset (bits) ∙ Zeskant massief 8 = (5/16 inch) ∙ Kruiskop profiel PH, Binnenzeskant-profiel, Sleufprofiel, Binnen-TORX®-profiel ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Artikelnummer: 2272/23N
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2272/23N
EAN/GTIN 4000896192687
Nummer fabrikant 2272/23N
L-nummer L60140 3859

Omschrijving

Omschrijving:

  • Losmaken en vastdraaien van vastzittende schroefverbindingen door slag
  • Tot 80 Nm los- resp. aanhaaldraaimoment
  • Omschakelbaar (rechtse en linkse schroefdraad)
  • Slagschroevendraaiergreep vóór elke slag om voor te spannen naar links (losmaken resp. rechtse schroefdraad) resp. rechts (vastdraaien resp. linkse schroefdraad) draaien. Met hamer van 300 g op de kopzijde van de slagschroevendraaier slaan
  • Geen stroom, perslucht of andere hulpmiddelen nodig
  • Kunststof cassette 165-S (1/9)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Aandrijving: Zeskant massief 8 = (5/16 inch)
  • Afdrijving: Kruiskop profiel PH, Binnen-zeskant-profiel, Sleufprofiel, Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,8 x 5,5 – 2 x 12 ∙ 5 – 10 ∙ PH2 – PH4 ∙ T30 – T50
  • Afmetingen / lengte: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Aantal gereedschappen: 23

Levering:

Bit 2206-5 ∙ 2206-6 ∙ 2206-8 ∙ 2206-10
Bit 2210-8 ∙ 2210-9 ∙ 2210-10 ∙ 2210-12 ∙ 2210-14
Bit 2217-PH2 ∙ 2217-PH3 ∙ 2217-PH4
Bit 2224-T30 ∙ 2224-T40 ∙ 2224-T45 ∙ 2224-T50
Bit slagschroevendraaier 2272