BDMT 070308 ER-JT GG

Artikelnummer: 227160 GG
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BDMT 070308 ER-JT
Type GG
Hoekradius 0,8 mm
Soort PR1810
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,09 − 0,16 mm
Soort PR1810
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227160 GG
EAN/GTIN 4960664026470

Toepassingstabel

GG(G)
K
180
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.Exact 90° tot ap = 4 mm.