ABSOLUTE digitale schroefmaat, instelbare meetkracht, quickmike, 0-10 mm, 2-10N

Artikelnummer: 227-223-20
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
Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227-223-20
EAN/GTIN 4946368736976
Nummer fabrikant 227-223-20
L-nummer L40010 13587

Omschrijving

Omschrijving:

De ABSOLUTE Digimatic schijfschroefmaten Quickmike maken metingen mogelijk met een snelle spilaanzet van 10 mm / omw en bieden u de volgende voordelen: Geschikt voor het meten van vilt, rubber, karton, weefsel, etc. Geschikt voor het meten van de tandbreedte van tandwielen en tandwielen Met niet-roterende spindel en schijfmeetvlakken Instelbare meetkracht voor verschillende werkstukken (Serie 227)

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 10
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls mat verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen