Omschrijving:
Deze schroefmaten zijn uitgerust met een instelbare meetkracht om ze aan te passen aan verschillende soorten werkstukken. De ABSOLUTE Digimatic schroefmaat QuickMike biedt de volgende voordelen: Rateltrommel met constante meetkracht. Instelbare meetkracht voor het meten van de meest uiteenlopende werkstukken. Niet roterende spindel. 10 mm spindelvoeding per omwenteling
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 0,6
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0.0001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,0E-4″.
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, sleutel (10-30 mm), batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar