Absolute digitale schroefmaat met instelbare meetkracht, QuickMike, 0-10 mm, 2-10N

Artikelnummer: 227-205-20
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227-205-20
EAN/GTIN 4946368736884
Nummer fabrikant 227-205-20
L-nummer L40010 13282

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schroefmaten zijn uitgerust met een instelbare meetkracht om ze aan te passen aan verschillende soorten werkstukken. De ABSOLUTE Digimatic schroefmaat QuickMike biedt de volgende voordelen: Rateltrommel met constante meetkracht. Instelbare meetkracht voor het meten van de meest uiteenlopende werkstukken. Niet roterende spindel. 10 mm spindelvoeding per omwenteling

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 10
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, sleutel (10-30 mm), batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar