Standaard kraan , M6 , set, 2 st.

Artikelnummer: 227.6X100T2
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
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227.6X100T2
EAN/GTIN 3148511537503
Nummer fabrikant 227.6X100T2
L-nummer L60130 5975

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS

Kenmerk:

  • d1 [mm]: 6
  • d2 [mm]: 5,00
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1,00
  • Inhoud: x 2
  • [g]: 25