Standaard kraan , M20 , set, 3 st.

Artikelnummer: 227.20X250T3
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
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227.20X250T3
EAN/GTIN 3148511533604
Nummer fabrikant 227.20X250T3
L-nummer L60130 10043

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS

Kenmerk:

  • d1 [mm]: 20
  • d2 [mm]: 11,20
  • L [mm]: 112
  • L1 [mm]: 2,50
  • Inhoud: x 3
  • [g]: 490