Standaard kraan , M12 , set, 2 st.

Artikelnummer: 227.12X175T2
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
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227.12X175T2
EAN/GTIN 3148511540008
Nummer fabrikant 227.12X175T2
L-nummer L60130 9932

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS

Kenmerk:

  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 7,10
  • L [mm]: 89
  • L1 [mm]: 1,75
  • Inhoud: x 2
  • [g]: 80