{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 95 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 98 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,26 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 44,25 mm | |
geschikte wisselplaat | TOMT060508 | |
Wisselplaatschroef | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 226420 50/5 | |
EAN/GTIN | 4960664914289 | |
Nummer fabrikant | THN08502 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hoekfrees 90° MEV, met boring, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 50/5mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 423,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 365,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Hoekfrezen | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
⌀ D3 | 45 mm | 44 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 95 mm | 94 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |