Omschakelratel voor bits ∙ Zeskant hol 8 mm (5/16 inch) ∙ 200 mm

Artikelnummer: 2264-1
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2264-1
EAN/GTIN 4000896015894
Nummer fabrikant 2264-1
L-nummer L60140 2496

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aandrijving Zeskant, hol 8 = 516
  • 30 tanden ∙ bedieningshoek 12°
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Zeskant hol 8 mm (5/16 inch)
  • Afmetingen / lengte: 200 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.23 kg

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen