Zaagslijpschijf 150x3x32 mm vorm 1 SA80L5VN

Artikelnummer: 226295
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Slijpmachinesteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 226295
    EAN/GTIN 9003172262956
    Nummer fabrikant 226295

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen van zagen van HSS, chroom-vanadium en Stelliet. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen: vorm 1, 1F, 1C in diameters van 150 tot 350 mm.

    Kenmerk:

    • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
    • Specificatie : SA 80 L5 VN-M OD /63
    • Afmeting (D x T x H): 150 x 3 x 32 mm
    • diameter: 150 mm
    • Sterkte: 3 mm
    • Boring: 32 mm
    • Korrelgrootte: 80
    • Vs /max: 63 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

    Voordeel:

    • Profielvast
    • Voor nat slijpen
    • Aangepast aan de oppervlakvereiste

    Toepassing:

    • Voor droog en nat schuren van HSS-, CV- en getande zagen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen