Bithouder ∙ 147.5 mm

Artikelnummer: 2260X/10N
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2260X/10N
EAN/GTIN 4000896147601
Nummer fabrikant 2260X/10N
L-nummer L60140 5055

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het „mobiele gereedschapsmagazijn“ voor alle gevallen
  • 10 bits van rvs:
    • 2x voor binnenzeskantschroeven 2204X-4 ∙ 2204X-5
    • 2x voor kruiskopschroeven 2215X-PH1 ∙ 2215X-PH2
    • 2x voor Pozidriv-schroeven (PZ) 2216X-PZ1 ∙ 2216X-PZ2
    • 2x voor binnen TORX®-schroeven 2223X-T20 ∙ 2223X-T25
    • 1x koppelingsdeel/verlengstuk 2239-1 (60 mm)
    • 1x bithouder 2260
  • Zeer handig
  • Overal inzetbaar
  • Geen uitstekende punten - geen kans op letsel
  • Past in elke broek-/jaszak
  • Aandrijving Zeskant, hol 6,3 = 14
  • Magazijn,
    met bits 6,3 = 1/4″ Buitenzeskant
    en adapter voor boormachines en accuschroefmachines of om in de kunststof magazijnhouder te steken als schroevendraaiergreep
  • Kunststof greep
  • Afmetingen / lengte: 147.5 mm
  • Aantal gereedschappen: 10

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen