NEODO vlak-/hoekfrees 25/3 mm

Artikelnummer: 225750 25/3
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie NEODO
    Snijkant-⌀ DC 25 mm
    Aantal snijkanten Z 3
    Schachtuitvoering cilinderschacht
    Instelhoek κ 90 graden
    Freestoepassing Hoekfrezen
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Inwendige koeling ja
    Maximale snijdiepte ap max 5 mm
    Afkoppellengte L1 35 mm
    Totale lengte Ltotaal 120 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
    geschikte wisselplaat SZ.U0804..
    Fabrikantnummer S890 ESZ D25-3-C25-R08
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 225750 25/3
    EAN/GTIN 7291075481617
    Nummer fabrikant 3417100

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeer efficiënt freessysteem voor het vlakken en frezen van 90°-schouders. Voor het voorbewerken van met name stalen materialen en gietmaterialen. Voordelig dankzij 8 snijkanten per wisselplaat. Uiterst stabiele wisselplatenbedding in een zwaluwstaartvormige plaatpassing.

    Reservedeel:

    Set wisselplaatschroeven nr. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen