WNEU 080608 EN-GL, CA6535, Type: S

Artikelnummer: 225628 S
Korting
26,39 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNEU 080608 EN-GL
Type S
Hoekradius 0,8 mm
Soort CA6535
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,06 − 0,1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225628 S
EAN/GTIN 4960664686568
Nummer fabrikant TMA09313

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
240
RVS > 900 N/mm²
M
200
Ti > 850 N/mm²
S
40
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate wisselplaten met 6 snijkanten − door dubbelzijdige uitvoering. Dankzij de grote axiale spaanhoek van maximaal 13° wordt de snijkracht aanmerkelijk gereduceerd.
Geslepen uitvoering voor duidelijk hogere oppervlaktekwaliteiten.

Toepassing:

De GL-geometrie is vanwege de geslepen uitvoering en de vlakke snijkant geschikt voor goede oppervlakken.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.