Hoekfrees 90° MFWN, cilinderschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 50/3mm

Artikelnummer: 225600 50/3
Korting
383,57 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Plungen; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtvorm cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Plungen; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
maximale snijdiepte ap max 8 mm
Afkoppellengte L1 30 mm
Totale lengte Ltotaal 110 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
geschikte wisselplaat WNMU 0806..
Wissel plaat- schroef 229700 (T15; 4,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 225600 50/3
EAN/GTIN 4960664647392
Nummer fabrikant THN04650
Fabrikant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Uitvoering:

Frees met dubbelzijdige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering alsmede geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.