Palletonderwagens

Artikelnummer: 22501
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Palletwielonderstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 22501
EAN/GTIN 4017976495002
Nummer fabrikant 22501
L-nummer L90080 916

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor pallets en gaasboxen. Plaatstalen frame met dwarsverbindingen, zonder vanghoeken, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Het omlopende frame neemt pallets en gaasboxen veilig op, omdat het opzetprofiel 20 mm verlaagt ligt. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 500
laadvlak lengte (mm): 1230
laadvlak breedte (mm): 820
Laadvlakhoogte (mm): 216
Totale lengte (mm): 1240
Totale breedte (mm): 830
Totale hoogte (mm): 238
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3