Adapter ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Zeskant hol 6,3 (1/4 inch) ∙ 35 mm

Artikelnummer: 2250-4
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
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2250-4
    EAN/GTIN 4000896015504
    Nummer fabrikant 2250-4
    L-nummer L60140 1401

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Binnenvierkant 12,5 = 12″ → voor binnenzeskantprofiel 6,3 = 14
    • Binnenvierkant- en binnenzeskant opnames
    • Met veerborging voor veilig grip van de bits
    • Oppervlak: verchroomd
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afdrijving: Zeskant hol 6,3 (1/4 inch)
    • Afmetingen / lengte: 35 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.04 kg
    • Voor handbediening

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen