Wisselklingen voor gleufkopschroeven, voor PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A

Artikelnummer: 225.C 6
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 225.C 6
    EAN/GTIN 7610733044238
    Nummer fabrikant PB 225.C 6
    L-nummer L60060 1427

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Wisselkling voor omklaphecht PB 225 A, DigiTorque en MecaTorque krukhechten
    • voor gleufkopschroeven
    • evenwijdige vouw, optimale krachtoverdracht, geen uitwerpkracht (geen Cam-Out effect)
    • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
    • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

    Kenmerk:

    • Breedte van het blad: 10 mm
    • Diameter: 8 mm
    • Gehele lengte: 180 mm
    • Klingdikte: 1.6 mm
    • Profiel: voor gleufschroeven
    • Verwisselbaar blad: Ja
    • Voor metaalschroeven M: 6 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen