Wisselklingen voor gleufkopschroeven, voor PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A

Artikelnummer: 225.C 4
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225.C 4
EAN/GTIN 7610733044214
Nummer fabrikant PB 225.C 4
L-nummer L60060 1470

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wisselkling voor omklaphecht PB 225 A, DigiTorque en MecaTorque krukhechten
  • voor gleufkopschroeven
  • evenwijdige vouw, optimale krachtoverdracht, geen uitwerpkracht (geen Cam-Out effect)
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Breedte van het blad: 6.5 mm
  • Diameter: 6 mm
  • Gehele lengte: 140 mm
  • Klingdikte: 1 mm
  • Profiel: voor gleufschroeven
  • Verwisselbaar blad: Ja
  • Voor metaalschroeven M: 3.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen