• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Werkbank voor onderhoudswerkzaamheden , 1,5 m lang

Artikelnummer: 2245
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Gereedschapskast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2245
EAN/GTIN 3148517242364
Nummer fabrikant 2245
L-nummer L60130 7929
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bladlengte: 1,5 m
  • Bladbreedte: 750 mm
  • Hoogte: 860 mm
  • 40 mm dik werkblad van behandeld, meerlaags verlijmd beukenhout
  • Montagemogelijkheid voor één ladebak 2235.AT

Kenmerk:

  • H [mm]: 860
  • L [mm]: 750
  • D [mm]: 1500
  • [kg]: 59,5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen