Bitset ∙ Pozidriv-profiel PZ, Zeskant hol 6,3 (1/4 inch), Kruiskop profiel PH, Tamper Resistant TORX®-profiel, Binnenzeskant-profiel, Sleufprofiel, Binnen-TORX®-profiel ∙ 125 mm x 85 mm x 40 mm

Artikelnummer: 2240N/36
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2240N/36
EAN/GTIN 4000896187614
Nummer fabrikant 2240N/36
L-nummer L60140 3362

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame klemhouder voor de bits zodat ze vast en veilig blijven zitten evenals snelle toegang
  • Duidelijke identificatie van de afzonderlijke bituitvoeringen en -grootten
  • Optimaal gebruik van de ter beschikking staande opslagruimte bij geringe afmetingen
  • De speciaal ontwikkelde scharnierinrichting maakt het mogelijk de Bit-Box zowel haaks (90°) op te stellen alsook volledig open (180°). Daardoor beter overzicht en snellere toegang voor de gebruiker
  • Kunststof cassette
  • Afdrijving: Pozidriv-profiel PZ, Zeskant hol 6,3 (1/4 inch), Kruiskop profiel PH, Tamper resistant TORX®-profiel, Binnen-zeskant-profiel, Sleufprofiel, Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,6 x 4,5 – 1 x 6 ∙ 3 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Afmetingen / lengte: 125 mm x 85 mm x 40 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.3 kg
  • Aantal gereedschappen: 36

Levering:

Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T30H
Adapter 2239N-6

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen