SPMT 1806 EDER-NB2 ST1400

Artikelnummer: 224012 ST1400
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SPMT 1806 EDER-NB2
Type ST1400
Hoekradius 1,2 mm
Soort PR1835
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,06 - 0,25 mm
Toepassing Standaard
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 6,35 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 224012 ST1400
EAN/GTIN 4960664030071

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
160
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale wisselplaatgeometrie zorgt voor gereduceerde snijkrachten en verbeterde spaanbreuk. Alle types met Wiper-snijkanten voor hoge voedingen.

Toepassing:

NB2 / NB3: algemene toepassing.

Tip:

Frezen worden wisselend uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm NB2 en NB3. Let op de combinatieaanduidingen op de houder.
Toepassingsrichtwaarden voor ae = 1×D.