Bithouder verlengstuk Zeskant hol 6,3 (1/4 inch) Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)

Artikelnummer: 2239-9
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
Artikelnummer 2239-9
EAN/GTIN 4000896249343
Nummer fabrikant 2239-9
L-nummer L60140 5750

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Aanpasbaar in elke Binnenzeskant 6,3 = 1/4 inch houder
  • Extra lange schacht voor diepe schroefverbindingen in krappe werkomgevingen
  • Magnetische kracht: elk 1000 g
  • Met magneet voor het betrouwbaar vasthouden van bits
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Zeskant hol 6,3 (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 212 mm
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen