Adapter ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Zeskant hol 6,3 (1/4 inch) ∙ 75 mm

Artikelnummer: 2239-3
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
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2239-3
    EAN/GTIN 4000896015399
    Nummer fabrikant 2239-3
    L-nummer L60140 2632

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor aangedreven moersleutels
      Buitenzeskant E 6,3 mm → Binnenzeskant D 6,3 = 14
      bijv. AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch
    • RVS-huls
    • Aandrijfzeskant gezwart
    • Met magneet voor het betrouwbaar vasthouden van bits
    • DIN 7427-B, ISO 1173
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
    • Afdrijving: Zeskant hol 6,3 (1/4 inch)
    • Afmetingen / lengte: 75 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.03 kg
    • Voor handbediening

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen