Ratel-radiatorsleutel

Artikelnummer: 2233665
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Installatiesleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2233665
EAN/GTIN 4017981005418
Nummer fabrikant 2233665
L-nummer L60160 2270
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

korte, vlakke uitvoering met ratelfunctie
radiatorkoppelingen in hoek- of rechte vorm kunnen zonder problemen met korte ratelbewegingen onder de radiator worden vastgedraaid
opnamemogelijkheid aan de zijkant voor een 1/2″-verlengstuk voor het werken met de ratel voor de radiator
opnamemogelijkheid voor de combi-radiatorsleutel nr. 3801 voor het inschroeven van de 3/4″-aansluitnippel
DBGM (beschermd product)
DBGM (beschermd product)

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 60 mm
  • Totale hoogte [mm]: 23 mm
  • Totale lengte [mm]: 130 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen