PNEA 1106XN TN-T01020 Keramiek, CS7050, Type: GG

Artikelnummer: 223330 GG

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 37,97 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 31,64 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat PNEA 1106XN TN-T01020
Type GG
Soort CS7050
Snijmateriaal Keramiek
Vlakke snijkant 1,5 mm
Voeding fz per tand 0,1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 10
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 223330 GG
EAN/GTIN 4960664742660
Nummer fabrikant TCY05280

Toepassingstabel

GG(G)
K
650
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Vijfhoekige wisselplaat met 10 snijkanten voor stabiele en efficiënte bewerking.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.