{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 12 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 70 graden | |
Inwendige koeling | nee | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 134 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 63 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | PN.. 1106 | |
Klemwig | 229720 | |
Schroef voor klemwig | 229721 | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 223300 125/12 | |
EAN/GTIN | 4960664732760 | |
Nummer fabrikant | THN08108 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Vlakfrees 70° MFK 125/12 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 962,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 1.151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 811,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 12 | 12 | 12 |
Opnameboring-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Inwendige koeling | nee | ja | ja |
geschikte wisselplaat | PN.. 1106 | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Instelhoek κ | 70 | 45 | 45 |
Producttype | Vlakfrees | Vlakfrees | Vlakfrees |