Snijschijf 350x4x20 mm recht C30S BASIC Stone

Artikelnummer: 223134
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 223134
EAN/GTIN 9003172231341
Nummer fabrikant 223134
L-nummer L50140 124

Omschrijving

Omschrijving:

Ontwikkeld voor gebruik op handgevoerde motorslijpers met elektro- of benzinemotor. Geschikt voor gebruik uit de hand met en zonder geleiding.

Kenmerk:

  • Form: 41H DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : C30S-BFBSTONE /100
  • Afmeting (D x T x H): 350 x 4 x 20 mm
  • diameter: 350 mm
  • Sterkte: 4 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Baksteen
  • Gereedschap voor: Motorslijper

Voordeel:

  • Krachtbesparend werken dankzij een goed snijvermogen
  • Geschikt voor handtoepassingen met en zonder geleiding
  • Goede standtijd en stevigheid

Toepassing:

  • Voor de bewerking van steen
  • Voor het doorslijpen van massief materiaal en grote doorsneden
  • Ontwikkeld voor gebruik op handslijpers met een elektro- of benzinemotor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen