1/4″ Dopsleutel industriële versie 10 mm

Artikelnummer: 22300M 10mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 22300M 10mm
EAN/GTIN 4991644601431
Nummer fabrikant 22300M 10mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 12,9 mm
D1: 14,3 mm
Lengte: 11 mm
Hoogte: 40 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 10 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen