Assortiment freesboren , plaatwerk doos, 25 stuks.

Artikelnummer: 222A.TJ25
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222A.TJ25
EAN/GTIN 3148511506929
Nummer fabrikant 222A.TJ25
L-nummer L60130 1281

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegeringen.

Kenmerk:

  • d max. [mm]: 1 - 13
  • Inhoud: 25
  • Afmetingen [mm]: 190 x 110 x 54
  • [kg]: 1,390