Assortiment freesboren , plaatwerk doos, 19 stuks.

Artikelnummer: 222A.TJ19
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222A.TJ19
EAN/GTIN 3148511506912
Nummer fabrikant 222A.TJ19
L-nummer L60130 5671

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegeringen.

Kenmerk:

  • d max. [mm]: 1 - 10
  • Inhoud: 19
  • Afmetingen [mm]: 165 x 110 x 35
  • [kg]: 0,730