Gefreesde boor, Ø 8,5 mm

Artikelnummer: 222A.T8.5
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222A.T8.5
EAN/GTIN 3148511506776
Nummer fabrikant 222A.T8.5
L-nummer L60130 10409

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegeringen.

Kenmerk:

  • d [mm]: 8,5
  • L [mm]: 117
  • [g]: 40