Gefreesde boor, Ø 2,5 mm

Artikelnummer: 222A.T2.5
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 222A.T2.5
    EAN/GTIN 3148511506530
    Nummer fabrikant 222A.T2.5
    L-nummer L60130 6727

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegeringen.

    Kenmerk:

    • d [mm]: 2,5
    • L [mm]: 57
    • [g]: 5