BASIC* 2in1 doorslijpschijven 100 x 2,5 x 16 mm A 30 Q- BF

Artikelnummer: 222996
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 222996
    EAN/GTIN 9003172229966
    Nummer fabrikant 222996

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De doorslijpschijf met een dikte van 1,6 mm uit het BASIC*-assortiment is vooral geschikt voor snel en comfortabel werken, zonder braamvorming. De schijven met diktes tussen 2,0 en 3,0 mm hebben een lange levensduur en zijn universeel inzetbaar.

    Kenmerk:

    • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
    • Specificatie : A 30 Q- BF
    • Afmeting (D x T x H): 100 x 2,5 x 16 mm
    • diameter: 100 mm
    • Sterkte: 2.5 mm
    • Boring: 16 mm
    • Korrelgrootte: 30
    • Vs /max: 80 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt
    • Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
    • Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen

    Wir empfehlen:
    • 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
    • 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

    Toepassing:

    • Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
    • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

    Advies:

    • 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
    • 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen