Slijpschijf 125x6x22,23 mm geslepen C30S BASIC Stone

Artikelnummer: 222889
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 222889
    EAN/GTIN 9003172228891
    Nummer fabrikant 222889
    L-nummer L50140 397

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze afbraamschijf met siliciumcarbide is uitermate geschikt voor steen en kortverspanende materialen.

    Kenmerk:

    • Form: 27 GRINDING WHEEL
    • Specificatie : C 30 S- BF
    • Afmeting (D x U x H): 125 x 6 x 22,23 mm
    • diameter: 125 mm
    • Sterkte: 6 mm
    • Boring: 22.23 mm
    • Korrelgrootte: 30
    • Vs /max: 72 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Baksteen
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen
    • Dankzij siliciumcarbide uitermate geschikt voor gesteente en kortverspanende materialen
    • Verhoogd werkcomfort

    Toepassing:

    • Voor het slijpen van randen en oppervlakken op steen van alle hardheden, natuursteen, kunststeen en beton

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen