Slijpschijf 115x6x22,23 mm geslepen C30S BASIC Stone

Artikelnummer: 222873
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222873
EAN/GTIN 9003172228730
Nummer fabrikant 222873
L-nummer L50140 288

Omschrijving

Omschrijving:

Deze afbraamschijf met siliciumcarbide is uitermate geschikt voor steen en kortverspanende materialen.

Kenmerk:

  • Form: 27 GRINDING WHEEL
  • Specificatie : C 30 S- BF
  • Afmeting (D x U x H): 115 x 6 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Sterkte: 6 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Baksteen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Snel en comfortabel werken zonder grote krachtinspanningen
  • Dankzij siliciumcarbide uitermate geschikt voor gesteente en kortverspanende materialen
  • Verhoogd werkcomfort

Toepassing:

  • Voor het slijpen van randen en oppervlakken op steen van alle hardheden, natuursteen, kunststeen en beton

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen