Opsteek-steeksleutel ATB Z 8 SW 1″

Artikelnummer: 2225859
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2225859
EAN/GTIN 0611702891393
Nummer fabrikant 2225859

Omschrijving

Omschrijving:

Voor moeilijk bereikbare boutpunten
Chroom-vanadium-staal

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 8 mm
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 56,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 8,2 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 1″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen