Fijn- en polijstschijf 150x20x32 mm C150 staal/roestvrij staal/HSS/HM

Artikelnummer: 22257
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 22257
EAN/GTIN 9003170222570
Nummer fabrikant 22257
L-nummer L50140 723

Omschrijving

Omschrijving:

De zachte elastische specificatie van deze schijf zorgt ervoor dat deze de contouren van het werkstuk perfect volgt en de geometrie van het oppervlak niet verandert. De schijf kan worden gebruikt voor polijsten, fijn slijpen, profielslijpen, ontbramen, matteren en wetten. Hij is echter niet geschikt voor grote bramen of hoge materiaalafname.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : C 150 - BE16
  • Afmeting (D x T x H): 150 x 20 x 32 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 20 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 150
  • Vs /max: 20 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Gietijzer, HSS, Roestvrij staal, Hardmetaal, Staal
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Eenvoudig profielslijpen
  • Voor rechte en oppervlakkige profielen

Toepassing:

  • Voor polijsten, fijn slijpen, slijpen, bramen, matten en afschillen van staal, HSS, roestvrij staal, hardmetaal en gietijzer

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen