DOVEIQMILL vlakfrees 63/7 mm

Artikelnummer: 222500 63/7
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 7
  • Instelhoek κ: 50
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQMILL
Snijkant-⌀ DC 63 mm
Aantal snijkanten Z 7
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 50 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 4,6 mm
Maximale buiten-⌀ Dmax 72,4 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
geschikte wisselplaat SYHU0704..
Fabrikantnummer IQ845 FSY D063-07-22-R07
Producttype Vlakfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222500 63/7
EAN/GTIN 7291075311389
Nummer fabrikant 3106525

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiel vlakfreessysteem. De wisselplaten worden gefixeerd door middel van schroefklemming en door extra fixatie in een zwaluwstaartachtige plaatpassing. De positieve axiale inbouwpositie van de platen zorgt voor een zeer lichte snede en garandeert zo de beste oppervlaktekwaliteiten. Maximale productiviteit dankzij wisselplaten met 8 snijkanten.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen