Omschrijving:
inhoud: 2 spindels, een 2- en een 3-armige traverse, en 3 geheel stalen haken met haakrem
beveiliging tegen onopzettelijk verschuiven van de haken. Met een toetsdruk kan de haak op de traverse worden verschoven
tweede spindel spaart arbeidstijd uit
Kenmerk:
- Ontwerp: In kunststof koffer
- Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 22 mm
- Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,0 mm
- Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 15 mm
- Breedte over vlakken [mm: 17 mm
- Bruikbare spandiepte b [mm]: 100 mm
- Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 140 mm
- Spindeldraadmaat: M14x1,5 x 140
- Type gebruik: interne_en_externe_afschuiving
- Trekkracht (max.) [t]: 3,0
- 1000 V geïsoleerd: geen
- 3D gegevens beschikbaar: geen
- Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
- Haak parallel verplaatsbaar: ja
- Haak zwenkbaar: geen
- Haakrem aanwezig: ja
- Hydraulische spindel beschikbaar: geen
- Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
- Snelspanhendel aanwezig: geen
- Schroeven inbegrepen: geen
- Schaalverdeling beschikbaar: geen
- Klembeugel beschikbaar: geen
- Antislipinrichting van de as: geen
- Spindelpunt verwisselbaar: geen
- Omkeerbare armen beschikbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen