Bit ∙ Zeskant massief 8 = (5/16 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 35 mm

Artikelnummer: 2224-T50
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2224-T50
EAN/GTIN 4000896015184
Nummer fabrikant 2224-T50
L-nummer L60140 1225

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeskantaandrijving ISO 1173 C8 (5/16″)
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Zeskant massief 8 = (5/16 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T50
  • Afmetingen / lengte: 35 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg
  • Speciaal staal voor de allerhoogste eisen
  • De grootste maatnauwkeurigheid voor slijpen en snijden
  • Zowel voor elektrische of persluchtaangedreven schroevendraaiers als voor handgebruik
  • Taaihard voor bouten (harde schroefval)
  • Permanente hardheid van 59-61 HR C voor strenge vereisten in de industrie en de nijverheid
  • Hoge draaimomentwaarden, ver boven de DIN-norm, bij lange levensduur

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen