Hogevoedingsfrees MFH Harrier met weldonschacht, voor wisselplaten SO.., ⌀ D / aantal snijkanten Z: 25/2mm

Artikelnummer: 222055 25/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtvorm Weldonschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 8 mm
maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie 3,5 mm
Afkoppellengte L1 60 mm
Totale lengte Ltotaal 117 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 33 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Rampinghoek αmax 2,79 graden
Rampinglengte L voor αmax 7,4 mm
geschikte wisselplaat SOMT..
Wisselplaatafmeting 10
Wissel plaat- schroef 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Instelhoek κ 10 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 222055 25/2
EAN/GTIN 4960664707539
Nummer fabrikant THN07630
Fabrikant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen