Doorslijpschijf 230x3,0x22,23 mm gekarteld A30Q BASIC staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 222044
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222044
EAN/GTIN 9003172220444
Nummer fabrikant 222044
L-nummer L50190 22

Omschrijving

Omschrijving:

De doorslijpschijf met een dikte van 1,6 mm uit het BASIC*-assortiment is vooral geschikt voor snel en comfortabel werken, zonder braamvorming. De schijven met diktes tussen 2,0 en 3,0 mm hebben een lange levensduur en zijn universeel inzetbaar.

Kenmerk:

  • Form: 42 DOORSLIJPSCHIJF DOORGEZET
  • Specificatie : A 30 Q- BF
  • Afmeting (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • diameter: 230 mm
  • Sterkte: 3 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Door de chemische zuiverheid kan op zowel staal als roestvrij staal worden gewerkt
  • Comfortabel slijpen met weinig braamvorming en een goede standtijd
  • Korte werktijden dankzij het goede snijvermogen

Wir empfehlen:
  • 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal
  • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Advies:

  • 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,0 mm, voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen