FIXSTOP - centrale richtingvergrendeling

Artikelnummer: 2220
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Wiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2220
EAN/GTIN 4017976822204
Nummer fabrikant 2220

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

FIXSTOP is de bijzonder comfortabele richtingvergrendeling van fetra. In plaats van de standaard 2 bokwielen, 2 synchroon vergrendelbare zwenkwielen. De zwenkbeweging van beide zwenkwielen laat zich door de bediening van het centrale pedaal aan beide lange zijden comfortabel in een raster 4 x 90° vergrendelen. Hierdoor verkrijgt de gebruiker met slechts één voetbeweging de keuze tussen de wend-baarbeid met 4 zwenkwielen en de spoorstabiliteit van een wagen met 2 zwenk- en 2 bokwielen. Te bedienen vanuit elke wielpositie.Meerprijs per set voor wagens met TPE banden vanaf 450 mm breedte.

Kenmerk:

Kleur: verzinkt
Wenk: Toeslag - geen enkele aankoop