{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | Met boring | |
Freestoepassing | Plungen; Ramping; Circulair frezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 77 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,52 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 33,3 mm | |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221965 42/5 | |
EAN/GTIN | 2050002058767 | |
Nummer fabrikant | TX782236 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hoge voedingsfrees MFH mini 42/5 mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 282,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 303,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 7 | 5 |
Freestoepassing | Plungen ;Ramping ;Circulair frezen | Hoekfrezen ;Ramping ;Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 40 | 40 |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | CPHX 09T3.. |
Snijkant-⌀ DC | 42 | 42 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Maximale snijdiepte ap max | 1 | 3 |