{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | Met boring | |
Freestoepassing | Plungen; Ramping; Circulair frezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 73 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,55 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 31,3 mm | |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221965 40/7 | |
EAN/GTIN | 2050001942012 | |
Nummer fabrikant | TX781475 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees MFH mini 40/7 mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 437,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 373,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 7 | 7 |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | 16 mm |
Freestoepassing | Plungen; Ramping; Circulair frezen | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 40 mm |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 33 mm | 34 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 73 mm | 74 mm |