Hoge voedingsfrees MFH micro, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 8/1mm

Artikelnummer: 221943 8/1
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Aantal snijkanten Z 1
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 4 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,5 mm
Totale lengte Ltotaal 17 mm
Opnamedraad M M6
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 12 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 14 mm
Rampinghoek αmax 3,69 graden
Rampinglengte L voor αmax 3,1 mm
geschikte wisselplaat LPGT 0102..
Wisselplaatschroef 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221943 8/1
EAN/GTIN 4960664806690
Nummer fabrikant THN08321

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkrachtvermindering.