Dopsleutel-schroevendraaier 1/4″ kogelkop binnenzeskant 5 mm

Artikelnummer: 2219417
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaierdop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2219417
    EAN/GTIN 4010886883358
    Nummer fabrikant 2219417
    L-nummer L60160 1439

    Omschrijving

    Omschrijving:

    tbv handgebruik, rand gekarteld
    handbediend
    totale zwenkhoek ca. 15-20°

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
    • Lengte inzetstuk: 37,0 mm
    • Inzetstuk Ø 1: 12,0 mm
    • Insteek-Ø Aandrijving: 12 mm
    • Totale lengte [mm]: 37 mm
    • Totale draaihoek [mm]: 15-20°
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Oppervlak: verchroomd
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 5
    • Zekering: Kogelvanggroef
    • Middenlengte: 14,5 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen