{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 49 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,88 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 16,3 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. 0904 | |
Wisselplaatafmeting | 09 | |
Wisselplaatschroef | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Instelhoek κ | 13 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221903 32/3 | |
EAN/GTIN | 4059782504875 | |
Nummer fabrikant | 5658074 |